SOFT99
SOFT99の 自動車用塗料
SOFT99の 車補修塗料
SOFT99の スプレー塗料
ボデーペン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
メタリック
注文コード
12347477
品番
H-466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
車のバンパー、ボデイ等の塗装面の補修に。4パターンの噴射切明で塗りやすい。新車塗装に近いアクリルでUVに強い。クリア性が高く色合わせが楽です。
用途
塗装面の補修に。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
幅(mm)
65
色
メタリック
容量(mL)
300
高さ(mm)
175
奥行(mm)
65
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
130mL
危険物の性状
非水溶性