SOFT99
SOFT99の 自動車用塗料
SOFT99の 車補修塗料
SOFT99の タッチアップペン
タッチアップペン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
12347599
品番
MB33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
ボデイの小さな傷、剥がれの補修に便利な筆付補修ペイント。
用途
塗装面の補修に。
成分
合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤
幅(mm)
18
色
シルバー
容量(mL)
12
高さ(mm)
116
奥行(mm)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※直射日光の当たる場所・40度以上になる場所や水分・湿気のある所に保管しない。