NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P240-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12347645
品番
ORNBR-90P240-N
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP240N
部品番号
NOK:CO00100-B
JIS呼び
旧JIS:P240
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
239.5
内径許容差(mm)
±1.81
バリ寸法(mm)
0.18以下