画像準備中

タッチアップペン

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12347678 品番N7717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ボデイの小さな傷、剥がれの補修に便利な筆付補修ペイント。

用途塗装面の補修に。 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 幅(mm)18 容量(mL)12 高さ(mm)116 奥行(mm)18 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
注意
※直射日光の当たる場所・40度以上になる場所や水分・湿気のある所に保管しない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12347669
2025-08-25
用途:
ボディ傷補修
製造業

付属の筆は使わず、爪楊枝を使用した。
傷の部分のサビ対策で購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする