loTルーター 屋内版 amnimo Rシリーズ AR10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12347809 品番AR10-010JP-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ
デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等
2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能
リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境
で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源
が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
LAN×2ポート搭載、モバイル回線及び光回線等両対応
高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット
数十Mbps)
本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし

メモリー
RAM:1G Byte
NOR-Flash:4M Byte
回線種別
LTE Cat4, 3G
バンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21
WCDMA: B1, B6, B8, B19
仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2 本体質量(g)約250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×27(突起部除く) 電源電圧(V)DC6.0〜32.0 最大消費電力(W)6 保証期間3年間 使用CPUARM Cortex-A53 1GHz(2 コア) 端子【アンテナ】SMA×2 アンテナ無し 動作温度範囲(℃)-20〜60 Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2
注意
※本製品は法人利用、産業用利用を目的とした製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする