横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ
デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等
2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能
リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境
で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源
が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
2つのLTE用アンテナを筐体内に内蔵。電波環境の良い場所への設置時は外付けアンテナを
2本接続する必要ありません。尚外付けアンテナを接続する為のSMAコネクタ×2も搭載。
小型コンパクトサイズルータでありながら、VPN機能等高性能ルータ機能搭載、また
Cat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット数十Mbps)
本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし