ネクスタ
ネクスタの ラップ・消耗品・食品包材
ネクスタの ポリ袋・ジッパー付き袋
ネクスタの ストックバッグ
冷凍保存袋食パン用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
12347949
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
袋に入れておいしさそのまま。
用途
食パンをおいしく冷凍保存できる袋です。保存時に冷凍庫内のにおい移りを防ぎます。バリア性のあるアルミフィルムが食パンの乾燥を防ぎます。4枚切り食パンが2枚入るサイズ設計。※食パンによっては入らない場合もあります。
材質
ポリエチレン、アルミ蒸着PET、PET
厚さ(mm)
0.054
寸法(mm)
約230×230
色
シルバー
注意
※袋に入れたまま電子レンジやトースターに入れないでください。