- ごみっこポイ スタンドタイプE ネクスタ 12347967 - ごみっこポイ スタンドタイプE ネクスタ 12347967 - ごみっこポイ スタンドタイプE ネクスタ 12347967

ごみっこポイ スタンドタイプE

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 注文コード12347967 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

シンクに広げて置くだけ。

ピンク 厚さ(mm)0.042 用途三角コーナーがいらない自立する水切りゴミ袋。穴あきタイプでしっかり水切りができます。さわやかな花柄で生ゴミがみえにくい。場所を選ばずにシンクが広く使えます。丈夫な素材でしっかり水が絞れます。 材質ポリエチレン 耐冷温度(℃)約-30 寸法(横×縦)(mm)約180×250 マチ(cm)約12(底)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
食品工場にて使用
製造業

自立型なので、三角コーナーを置く必要もなく便利です

1枚10円しないので、コスパもかなり良いと思います
もう何度もリピートしています

2025-04-15
用途:
食品工場にて使用
製造業

休憩室近くのミニキッチンに設置してます。
スタンドタイプなので、生ごみ処理がとても手軽になりました。

欲を言えば、もう少し安価だと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする