曜日別特売
1A-S5 Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S5 NOK 12347968

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12347968品番1A-S5
参考基準価格(税別)¥30販売価格(税込)¥32
販売価格(税別)
29
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0502-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする