ネクスタ
ネクスタの ポリ袋・ゴミ袋
ネクスタの ポリ袋(ゴミ袋)
ごみっこポイ スタンドタイプE
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
12347976
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
シンクに広げて置くだけ。
色
グリーン
厚さ(mm)
0.042
用途
三角コーナーがいらない自立する水切りゴミ袋。穴あきタイプでしっかり水切りができます。場所を選ばずにシンクが広く使えます。丈夫な素材でしっかり水が絞れます。
材質
ポリエチレン
耐冷温度(℃)
約-30
寸法(横×縦)(mm)
約180×250
マチ(cm)
約12(底)