ネクスタ
ネクスタの ポリ袋・ゴミ袋
ネクスタの ポリ袋(ゴミ袋)
ごみっこポイ スタンドタイプE ミニサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
12347985
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
シンクに広げて置くだけ。
色
レモン
厚さ(mm)
0.04
用途
三角コーナーがいらない自立する水切りゴミ袋。ミニサイズ。穴あきタイプでしっかり水切りができます。場所を選ばずにシンクが広く使えます。丈夫な素材でしっかり水が絞れます。お風呂場のごみ入れとしてもお使いいただけます。
材質
ポリエチレン
耐冷温度(℃)
約-30
寸法(横×縦)(mm)
約140×180
マチ(cm)
約10(底)