ASW-41PCR-HN30-50 asunowa 再生ごみ袋HD 30L オルディ 12348028 ASW-41PCR-HN30-50 asunowa 再生ごみ袋HD 30L オルディ 12348028 ASW-41PCR-HN30-50 asunowa 再生ごみ袋HD 30L オルディ 12348028

asunowa 再生ごみ袋HD 30L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード12348028 品番ASW-41PCR-HN30-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

半透明、シャカシャカタイプ。

容量(L)30 半透明 厚さ(mm)0.012 用途丈夫でこしのある高密度ポリエチレン製のポリ袋です。温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。エコマーク認定商品。コンパクトな32折りで、1枚ずつ重ねて取り出しやすい。 材質ポリエチレン エコマーク認定認定 耐冷温度(℃)約-30 寸法(横×縦)(mm)約550×700 エコマーク認定番号21 128 028

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12348028
2026-01-08
用途:
毎日のゴミ出し用
製造業

少し薄いですか、少ないゴミの時は使いやすいです。中身が見えにくい色だと嬉しいです。

2025-05-09
用途:
リサイクルに出す廃紙を入れておく

一般的に販売されているゴミ袋は、薄くたたんだものが主流ですが、こちらは羊羹型というか小さいパウンドケーキのような形で、ふにゃっとならないので収納しやすく取りやすく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする