ASW-41PCR-HN45-50 asunowa 再生ごみ袋HD 45L オルディ 12348037 ASW-41PCR-HN45-50 asunowa 再生ごみ袋HD 45L オルディ 12348037 ASW-41PCR-HN45-50 asunowa 再生ごみ袋HD 45L オルディ 12348037

asunowa 再生ごみ袋HD 45L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード12348037 品番ASW-41PCR-HN45-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

半透明、シャカシャカタイプ。

容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.012 用途丈夫でこしのある高密度ポリエチレン製のポリ袋です。温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。エコマーク認定商品。コンパクトな32折りで、2枚ずつ重ねて取り出しやすい。 材質ポリエチレン 寸法(mm)約650×800 エコマーク認定認定 耐冷温度(℃)約-30 エコマーク認定番号21 128 028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする