1A-SS2 Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2 NOK 12348038

Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12348038品番1A-SS2
参考基準価格(税別)¥30販売価格(税込)¥32
販売価格(税別)
29
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3325-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)1.8内径許容差(mm)±0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする