NOK
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS5.5
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
12348099
品番
1A-SS5.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
種類
SSシリーズ
部品番号
NOK:CO3370-A
太さW(mm)
1.0±0.07
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
5
内径許容差(mm)
±0.15