NOK
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12348275
品番
1A-S25
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0519-A
太さW(mm)
2.0±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
24.5
内径許容差(mm)
±0.15