曜日別特売
1A-S26 Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S26 NOK 12348291

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S26

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12348291品番1A-S26
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥63
販売価格(税別)
57
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0520-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)25.5内径許容差(mm)±0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする