1A-S45 Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S45 NOK 12348440

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S45

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12348440品番1A-S45
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥84
販売価格(税別)
76
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0535-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)44.5内径許容差(mm)±0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする