曜日別特売
4D-SS2.5 Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2.5 NOK 12348485

Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12348485品番4D-SS2.5
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
86
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO2956-N1太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)2内径許容差(mm)±0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする