4D-SS9 Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9 NOK 12348738

Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12348738品番4D-SS9
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4945-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする