SG Wonder zone
SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品
SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット
SG Wonder zoneの バスケット・かご
ウイロー山型手付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
12348920
品番
318-001W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
盛篭タイプのお花用アレンジカゴ
材質
柳
色
ホワイト
サイズ
L
寸法(cm)
約33×27×高さ15(取っ手含む高さ:約35)