NOK
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S140
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12348930
品番
1A-S140
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0563-A
太さW(mm)
2.0±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
139.5
内径許容差(mm)
±0.6