SG Wonder zone
SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品
SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット
SG Wonder zoneの バスケット・かご
ウッディ手付小判バスケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12349489
品番
733-019G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
壺型の手付きがお花を一層輝かせる
材質
水杉
色
グレー
サイズ
L
寸法(cm)
約28×19×高さ14(取っ手含む高さ:約26.5)