※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TU26-120 高たわみ用強力ばね TU TU26-120 東京発条製作所 12349648 TU26-120 高たわみ用強力ばね TU TU26-120 東京発条製作所 12349648

高たわみ用強力ばね TU TU26-120

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12349648 品番TU26-120
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。

材質ばね用シリコンクロム鋼 ライトブルー タイプTUタイプ 種類高たわみ用 ばね定数(N/mm)4.09 自由長(mm)120 外径(mm)26 内径(mm)16.5 ばねの種類強力ばね

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする