SG Wonder zone
SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品
SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット
SG Wonder zoneの バスケット・かご
煮柳底帆布保冷バック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12354188
品番
314-010
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
キャンバス地と柳素材の組み合わせ
用途
保冷剤用ポケット付き。使い勝手の良いダブルファスナー。
材質
柳・頒布(綿)
サイズ
S
寸法(cm)
約25×18×高さ14(取っ手含む高さ:約29)