NOK
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V15-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12356115
品番
ORNBR-70-1V15-N
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AV15N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00300-A
JIS呼び
旧JIS:V15
太さW(mm)
4.0±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
14.5
内径許容差(mm)
±0.20
バリ寸法(mm)
0.16以下