曜日別特売
ORNBR-70-1V100-N Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V100-N NOK 12356185

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V100-N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12356185品番ORNBR-70-1V100-N
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
型式旧型式:OR1AV100N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00307-AJIS呼び旧JIS:V100太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99内径許容差(mm)±0.83バリ寸法(mm)0.16以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする