NOK
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V430-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12356228
品番
ORNBR-70-1V430-N
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AV430N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00315-A
JIS呼び
旧JIS:V430
太さW(mm)
6.0±0.15
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
425.5
内径許容差(mm)
±2.99
バリ寸法(mm)
0.18以下