曜日別特売
ORNBR-70-1V325-N Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V325-N NOK 12356246

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V325-N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12356246品番ORNBR-70-1V325-N
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
型式旧型式:OR1AV325N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00313-AJIS呼び旧JIS:V325太さW(mm)6.0±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)321.5内径許容差(mm)±2.34バリ寸法(mm)0.18以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする