NOK
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V225-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12356298
品番
ORNBR-70-1V225-N
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AV225N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00311-A
JIS呼び
旧JIS:V225
太さW(mm)
6.0±0.15
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
222.5
内径許容差(mm)
±1.70
バリ寸法(mm)
0.18以下