曜日別特売
ORNBR-70-1V530-N Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V530-N NOK 12356316

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V530-N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12356316品番ORNBR-70-1V530-N
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
型式旧型式:OR1AV530N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00317-AJIS呼び旧JIS:V530太さW(mm)10.0±0.3材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)524.5内径許容差(mm)±3.60バリ寸法(mm)0.18以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする