NOK
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V690-N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12356325
品番
ORFKM-70V690-N
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR4DV690N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00320-G0
JIS呼び
旧JIS:V690
太さW(mm)
10.0±0.3
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
683
内径許容差(mm)
±5.44
バリ寸法(mm)
0.18以下