ウィンカム
ウィンカムの 一般・作業マスク
ウィンカムの 透明マスク
ヘッドセットマスク フルカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
色
ライトピンク
注文コード
12356534
品番
ST-W-HSM-5LPFC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
透明フィルム:ポリカーボネート フィルムガイド:ポリカーボネート アーム:ポリカーボネート、ABS アームワイヤー:炭素鋼 ハウジング:ポリカーボネート、鉄 スポンジ:ポリウレタン ヘッドバンド:ポリプロピレン
寸法(mm)
本体/ヘッドバンド:円弧350、アーム:円弧240〜260、フィルム:幅180×高さ145
色
ライトピンク
サイズ
フリー
高さ(mm)
フィルム:65
入数(枚)
5
ひもタイプ
耳かけ
商品タイプ
本体セット
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません