10.8V コードレスエアダスタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12356586 品番RA12DA (NN)
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付

用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 質量(kg)0.75※BSL1240M装着時 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時 風速(m/s)平均70 最高圧力1.74PSI 最大風量(m3/min)0.58 最大風速(m/s)87 適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです) 最高圧力(kPa)12
関連資料:(0.89MB)
注意
※電池・充電器別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12356586
2023-08-10
用途:
車のメンテナンス等
製造業

非常に軽く、扱いも楽です。
洗車後のすき間から流れる水滴飛ばしに最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
12356586
2023-06-24
用途:
作業場所の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて使いやすい。
風も強くて埃を吹き飛ばしやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする