NOK
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S38
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12356648
品番
4D-S38
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0530-G0
太さW(mm)
2.0±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
37.5
内径許容差(mm)
±0.3