マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの ブロワ/集じん
充電式エアダスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12356744
品番
VC350DRG
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリBL1860B、充電器DC18RF
集塵容量(L)
3
最大風量(m
3
/min)
3.4
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
直流18
充電時間(分)
約27(実用充電)/約40(フル充電)
関連資料:
(2.58MB)