付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース
全長(mm)387
質量(kg)1.7
回転数(min-1[r.p.m])0〜2000
打撃数(min-1[回/分])0〜3000
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1860B)
最大締付トルク(N・m)60
バッテリー容量(Ah)3.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実働約27、フル40
ねじ締め能力(mm)ボルトM4〜M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4〜M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜75