NOK
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12356770
品番
4D-S150
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0565-G0
太さW(mm)
2.0±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
149.5
内径許容差(mm)
±1.2