曜日別特売
CEA-G320T  T コンパクトフラッシュカード TYPEA SONY 12356848

 

CEA-G320T  T コンパクトフラッシュカード TYPEA SONY 12356848
CEA-G320T  T コンパクトフラッシュカード TYPEA SONY 12356848

コンパクトフラッシュカード TYPEA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(GB)320
内容量1枚注文コード12356848品番CEA-G320T T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メモリーカード「CFexpress Type A メモリーカード」

仕様曲げ剛性:150N(約15kg)質量(g)3防塵防水性能IP57寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×28×2.8転送速度(MB/sec)最大読み出し:800、最大書き込み:700耐衝撃7.5m落下容量(GB)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする