NOK
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S67
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12356849
品番
4D-S67
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0545-U3
太さW(mm)
2.0±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
66.5
内径許容差(mm)
±0.5