SONY
SONYの 記録メディア・メモリー
SONYの コンパクトフラッシュ
コンパクトフラッシュカード TYPEA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12356857
品番
CEA-G640T T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メモリーカード「CFexpress Type A メモリーカード」
仕様
曲げ剛性:150N(約15kg)
質量(g)
3
防塵防水性能
IP57
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
20×28×2.8
転送速度(MB/sec)
最大読み出し:800、最大書き込み:700
耐衝撃
7.5m落下
容量(GB)
640