ノートパソコンスタンド/アルミニウム製/耐荷重10kg/折りたたみ式/高さ&角度調整可能/安定性強化/放熱対策/ラップトップ ノートブックPC 台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12356900 品番ADJ-LAPTOP-RISER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応
優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能
優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計
コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

長さ(mm)269 幅(mm)226 質量(kg)0.7 シルバー 高さ(mm)50 間口(mm)226 耐荷重(kg)10 保証期間5年間 高さ調節あり 調節範囲(mm)33.2〜120 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※推奨される最大高さを超えると、ノートパソコンスタンドが後方に倒れ、思わぬ人身事故や使用中の機器に損傷を与える可能性ありますのでご注意ください。
※高さや角度調整を行う際、ノートパソコンは本製品から取り外しておく必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする