NOK
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S130
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12356901
品番
4D-S130
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0560-G0
太さW(mm)
2.0±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
129.5
内径許容差(mm)
±1.2