空間洗浄Lab.
空間洗浄Lab.の 除菌衛生用品
空間洗浄Lab.の 液体・スプレータイプ除菌剤
次亜塩素酸水 Elimina(エリミーナ)400ppm 20L(専用除菌水)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20L)
注文コード
12356936
品番
LE-A40-20
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
主成分の次亜塩素酸が菌の形成膜を透過し、外部・内部から酸化作用を及ぼす為、高い除菌力を持っています。
各種試験で高い安全性と効果を確認済み
成分
次亜塩素酸(製法:電気分解)
質量(kg)
20
許容濃度(mg/L)
有効塩素濃度:400(製造時)
液性
pH6.0〜6.5(製造時)
原材料
塩化ナトリウム、塩酸、純水
有効期限
製造日より8ヶ月間 (保管環境により異なります)
商品タイプ
業務用
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(1.28MB)
(6.02MB)
注意
※この商品は「次亜塩素酸噴霧機 Elimina(エリミーナ) AE-U01」専用の除菌水です。他の機種には使用できませんのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません