カップ麺の残ったスープや液体を固めます。使い方は簡単。袋を破ってパウダーをかけて割りばしなどで10秒ほど混ぜると液体が固まります。固めた後は一般ゴミとして捨てることができます。災害時の避難所やキャンプ・アウトドアなど、液体を捨てにくい場合に便利です。排水管の劣化や詰まりの予防にも役立ちます。小分けタイプで持ち運びも簡単。未使用未開封の場合、10年保存が可能です。AG配合の活性炭を使用しているので、消臭、抗菌効果があります。抗菌力は試験済で、大腸菌・黄色ブドウ球菌・緑膿菌に有効と確認しています。1袋6g入りで1〜2回分です。