曜日別特売
4D-S145 Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S145 NOK 12356955

Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S145

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12356955品番4D-S145
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0564-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)144.5内径許容差(mm)±1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする