※寸法

真空パック難燃備蓄用フリース おとな毛布 (日本防炎協会認定ラベル付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12357024 品番BR-949
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

日本防炎協会認定品!燃えにくい難燃加工フリース毛布災害時に役立つ難燃タイプのフリース毛布です。真空パックされ保管するのにかさばりません。おとな用のサイズ (約)140×190cmで災害時や車内、普段にもお使いいただけるフリース毛布です。真空パックされた毛布なので、ホコリ・ダニ・カビの心配が無く長期保管が可能。保管場所にもかさばらず、運搬にも便利です。防災用につくられた難燃のフリース毛布です。フチがほつれにくいように、パイピング仕上げになっています。敷布団や掛布団の代わりとしてお使いいただけます。

用途防災・減災、災害時や緊急時の防寒対策に、非常袋に 仕様難燃加工 チェック 混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)約140×190 各種認証日本防炎協会認定
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする