ワイヤレスマウス M171r

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12357058 品番M171rRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「M171」はレシーバーをデバイス上のUSBポートに差し込むだけで、瞬時に作業を開始できる使いやすいワイヤレスマウスです。小型サイズとオプティカルセンサーによるスムーズかつ精確なカーソルコントロールにより、作業が制限されるような狭いデスクなどの上でも操作可能です。また完全な両手利き用デザインを採用し、左右の手にフィットします。

付属品製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池x1(装着済み)、保証規定 仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無 レッド 対応OSWindows® 10,11 以降、macOS 10.8 以降、Chrome OSTM 接続方式無線 センサーオプティカルトラッキング インターフェースUSB 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 電池寿命最大12ヶ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 無線通信方式アドバンス2.4 GHzワイヤレステクノロジー 操作距離10m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12357049
2023-12-25
用途:
PC入力
製造業

いろいろと使ってきたがロジクールが一番使いやすい。ロジクールには高価な製品もあるが安価でも全く問題ない。ムダな機能がない分かえって使い勝手がよい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする