曜日別特売
M235nSV ワイヤレスマウス M235n ロジクール 12357076

M235nSV ワイヤレスマウス M235n ロジクール 12357076
M235nSV ワイヤレスマウス M235n ロジクール 12357076
M235nSV ワイヤレスマウス M235n ロジクール 12357076

ワイヤレスマウス M235n

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード12357076品番M235nSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーや子供も心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。

付属品製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池x1(装着済み)、保証規定仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無グレー対応OSWindows®; 10,11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OSTM接続方式無線センサーオプティカルトラッキングインターフェースUSB使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi電池寿命最大12ヶ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式2.4 GHzワイヤレステクノロジー操作距離10m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12357110
2022-12-21
用途: パソコン用として使用

管理事務所のパソコン用のワイヤレスマウスとして使っています。操作性が良く大変気に入っています。さすがのロジクールブランドです。他の事業所でもすすめていますので、リピートオーダーすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする