正面
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます 任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示! 多彩な録画機能 【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画 【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存 【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能 【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能 【RAID対応】 録画データ保護
操作説明書はなく、少し焦りましたが、従来品とほぼ同じ操作なので問題ありませんでした。SSD240GBをセットし、カメラを4台接続し起動すると自動的にformat,カメラ設定を行います。ネットワーク接続はしないのでスキップします。キーボードのUSB接続はなくマウスと、マウス入力キーボードの操作となります。内部に冷却ファンがないので動作時静かですが、空調の悪い場所の設置は注意が必要そうです。